Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF MINIWING, BIOPOLYMER D=M04X8 A=28, H=15, FORM:L, BUCHE NATUR, KOMP:EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0274.100004143X8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0274.100004143X8
EAN/GTIN:
     4059245634637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriff m4
flügelgriff
Werkstoff: Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur. Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt. Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl blank. Hinweis: Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit). Gute Chemikalienbeständigkeit. Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig). Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen. Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland. Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0040
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
L=Gewindelänge:
8
H=Höhe:
15
D=Gewinde:
M4
Stahlschlüssel:
1.4305
A=Grifflänge:
28
B=Breite:
13
Farbe Grundkörper:
Buche natur
Form:
L
Ausführung 1:
Miniwing
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Flügelgriff
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Komponente:
blank
PL Edelstahl:
true
H2:
2,3
H1:
13,3
D2:
12
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: flügelgriffe außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.