Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGRIEGEL AUßENGEWINDE D1=M06X10,7, L=40, ZINK SCHWARZ KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0271.140061X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0271.140061X10
EAN/GTIN:
     4059245207053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagriegel
kipp anschlagriegel
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbeschichtet. Achse Stahl. Scheibe Kunststoff. Sicherungsring Federstahl. Senkschraube Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Gehäuse schwarz oder rot. Achse Stahl blau passiviert. Sicherungsring, Senkschraube schwarz. Bestellbeispiel: K0271.140061 Hinweis: Rastpunkt alle 90°.
Weitere Informationen:
D1=Gewinde:
M6
Ausführung:
Außengewinde
Gewicht in kg (ERP):
0.0627
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarz
Benennung:
Anschlagriegel
L1=Gewindelänge:
10,7
RoHS:
true
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
L=Zungenlänge:
40
Betätigung:
Innensechskant
Ausführung 1:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Verschlusselemente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,03*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,64*
€ 10,52*
Lager 409
40
€ 8,50*
ab € 8,69*
€ 10,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.