Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSCHLAGRIEGEL M06X10,7 ZINK, SCHWARZ, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0271.140061X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0271.140061X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagriegel
kipp anschlagriegel
Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbeschichtet. Achse Stahl 1.0718. Scheibe Kunststoff. Sicherungsring Federstahl. Senkschraube Stahl, Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Gehäuse schwarz oder rot. Achse Stahl blau passiviert. Sicherungsring, Senkschraube schwarz. Bestellbeispiel: K0271.140061 Hinweis: Rastpunkt alle 90°.
Weitere Informationen:
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
D1=GEWINDE:
M6
BETÄT.=BETÄTIGUNG:
Innensechskant
L=ZUNGENLÄNGE:
40
L1=GEWINDELÄNGE:
10,7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,10*
Lager 214
476
€ 4,30*
ab € 7,66*
€ 10,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 8,69*
€ 10,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.