Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D1=63 D=M12X20 H=44, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:GELB RAL1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0255.63127X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0255.63127X20
EAN/GTIN:
     4059245060580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
klemmgriff m12
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
44
H1:
22,5
D1=Außendurchmesser:
63
D3:
35,5
D2:
28
H2:
14,5
D=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.0590
L=Gewindelänge:
20
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Fünfsterngriff
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
164
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 2,71*
5 Tage
168
10
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 2,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,15*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,23*
€ 3,35*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.