Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D1=63 D=M10X60 H=44, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0255.6310X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0255.6310X60
EAN/GTIN:
     4059245060337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
fünfsterngriff m10
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
63
D3:
35,5
H1:
22,5
H2:
14,5
H=Höhe:
44
D=Gewinde:
M10
D2:
28
Gewicht in kg (ERP):
0.0740
L=Gewindelänge:
60
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Fünfsterngriff
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
101
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 2,72*
6 Tage
101
10
€ 4,90*
ab € 2,13*
€ 2,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,17*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,36*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.