Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D1=50 D=M10X25 H=34,8, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:ROT RAL3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0255.50106X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0255.50106X25
EAN/GTIN:
     4059245059003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
fünfsterngriff d=50 m10
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
D3:
28,2
D2:
22,2
D=Gewinde:
M10
H2:
11,5
H=Höhe:
34,8
H1:
17,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0395
L=Gewindelänge:
25
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Benennung:
Fünfsterngriff
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff, fünfsterngriff m10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
99
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,00*
5 Tage
99
10
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,47*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.