Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜNFSTERNGRIFF D1=50 D=M10X20 H=34,8, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:EDELSTAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0255.50101X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0255.50101X20
EAN/GTIN:
     4059245058815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Klemmgriff
fünfsterngriff d=50 m10
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich.
Weitere Informationen:
D3:
28,2
H=Höhe:
34,8
D1=Außendurchmesser:
50
H2:
11,5
H1:
17,8
D=Gewinde:
M10
D2:
22,2
Gewicht in kg (ERP):
0.0372
L=Gewindelänge:
20
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Komponente:
Edelstahl
Benennung:
Fünfsterngriff
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Grundkörper:
Thermoplast
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: fünfstern griff, fünfsterngriff m10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
344
1
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 2,97*
5 Tage
344
5
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,66*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.