Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS MIT NATURGLASSCHEIBE MIT REFLEKTOR, D1=M20X1,5, D=29,5, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0246.292015
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0246.292015
EAN/GTIN:
     4059245191529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse,Reflektor Aluminium. Sichtscheibe Natur-Klarglas. Interne Dichtung Viton®. Ausführung: Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C. Flachdichtung asbestfrei. Bestellbeispiel: K0246.29012 Hinweis: Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) externe Dichtung 3) interne Dichtung
Weitere Informationen:
D2:
12
D1=Durchmesser:
M20X1,5
SW:
27
Druckbelastung max. bar:
20
Anzieh- drehmoment max. Nm:
18
L1:
9
D=Außendurchmesser:
29,5
L:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0156
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
mit Naturglasscheibe
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
mit Reflektor
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
78
1
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 5,62*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,28*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 6,66*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.