Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF KLAPPBAR, ANSCHRAUBBAR, FORM:B, L1=200, L=170, H=80, H1=50, X1=184 ALUMINIUM GRAU RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0240.05018422
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0240.05018422
EAN/GTIN:
     4059245129935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
Schalengriff
Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Ausführung: Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt. Bestellbeispiel: K0240.05018411 Hinweis: Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden. Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung. Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück. Montage: Bei gleichem Gehäuseausschnitt können die Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) für Senkschrauben M4
Weitere Informationen:
H2:
72
H1:
50
Tragkraft N:
500
Y:
73
B:
51
X:
171
Y1:
50
X1:
184
H=Höhe:
80
A1:
184
Gewicht in kg (ERP):
0.2976
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
PT
Farbe Komponente:
pulverbeschichtet
Farbe Grundkörper:
lichtgrau RAL 7035
Form:
B
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schalengriff
RoHS:
true
L=Einbaulänge:
170
T:
16
L1=Länge:
200
Ausführung 2:
anschraubbar
Weitere Suchbegriffe: kipp schalengriff, schalen klappgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 8,50*
ab € 34,33*
€ 38,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,29*
€ 44,03*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,63*
€ 46,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.