Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF ABGEWINKELT, A=160, L=172, D=M04 ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:POLYAMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0235.160042
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0235.160042
EAN/GTIN:
     4059245129393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
Winkelschenkelgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz. Bestellbeispiel: K0235.088041 Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
200
A=Bohrungsabstand:
160
B:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.0387
D=Befestigungsbohrung:
M4
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
L=Länge:
172
RoHS:
true
H:
40
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
1
€ 8,50*
ab € 10,10*
€ 11,22*
5 Tage
5
2
€ 4,90*
ab € 9,24*
€ 12,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,55*
€ 14,98*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.