Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:A, A=350, L=370, D=M08 STAHL, MATTVERCHROMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0230.350081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0230.350081
EAN/GTIN:
     4059245127085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
350
Gewicht in kg (ERP):
1.5320
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
mattverchromt
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
70
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
130
L=Länge:
370
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 6,90*
ab € 38,30*
€ 45,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,44*
€ 47,16*
5 Tage
5
€ 4,90*
ab € 36,45*
€ 48,01*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,63*
€ 49,80*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 41,56*
€ 54,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.