Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:A, A=200, L=220, D=M08 STAHL, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0230.200082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0230.200082
EAN/GTIN:
     4059245127016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m8 stahl
Werkstoff: Rundstahl. Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur. Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
200
Gewicht in kg (ERP):
1.1760
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz pulverbeschichtet
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
H:
70
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
130
L=Länge:
220
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, bügelgriffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 29,29*
Lager 409
5
€ 8,50*
ab € 25,36*
€ 29,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,55*
€ 31,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,51*
€ 33,39*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.