Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF, FORM:B, A=350, L=400, D=M10 EDELSTAHL, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0226.350102
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0226.350102
EAN/GTIN:
     4059245126644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Einsätze Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz. Verbindungsrohre feingeschliffen. Einsätze feingedreht. Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege. Spritzwasserdicht durch O-Ringe. Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander. Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert. Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Weitere Informationen:
L=Länge:
400
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
350
Gewicht in kg (ERP):
0.8719
D=Befestigungsbohrung:
M10
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Form:
B
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
90
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
80
PL Edelstahl:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
11
€ 8,50*
ab € 91,85*
€ 102,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,15*
€ 114,48*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 120,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.