Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF KLAPPBAR, A=180 L=198, D=M10x1 STAHL, HOCHGLANZVERCHROMT, MIT KUNSTSTOFFÜBERZUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0218.1802
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0218.1802
EAN/GTIN:
     4059245125685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Maschinen-Klappgriff
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlausführung: Oberfläche feingeschliffen und hochglanzverchromt oder Griffsteg zusätzlich mit glattem Kunststoffüberzug. Edelstahlausführung: Oberfläche halbglänzend riefenfrei gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0218.1201 Hinweis: Befestigungsmaterial Stahl verzinkt bzw. Edelstahl wird mitgeliefert. Federarretierung in beiden Endstellungen. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
500
A=Bohrungsabstand:
180
Gewicht in kg (ERP):
0.2141
D=Befestigungsbohrung:
M10x1
Ursprungs-Land:
PL
Ursprungs-Region:
03
Ausführung 1:
klappbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
hochglanzverchromt
Ausführung 2:
mit Kunststoffüberzug
H:
43
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
B:
18
L=Länge:
198
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Maschinenklappgriff, Schalen-Klappgriff, schalen-klappgriff stahl, schalen klappgriff, bügelgriff kipp, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 8,50*
ab € 20,54*
€ 22,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,27*
€ 29,41*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.