Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, A=102, L=114,5, D=M04, H=33, STAHL HOCHGLANZVERCHROMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0214.10204
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0214.10204
EAN/GTIN:
     4059245125098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Scheibe feinstgeschliffen. Bügelgriff hochglanzverchromt. Bestellbeispiel: K0214.10204 Hinweis: Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Weitere Oberflächenbehandlungen.
Weitere Informationen:
H:
33
A=Bohrungsabstand:
102
D=Befestigungsbohrung:
M4
D1=Außendurchmesser:
8
Tragkraft N:
1000
T=Gewindetiefe:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0639
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
114,5
B:
12,5
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff kipp, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
68
1
€ 8,50*
ab € 3,76*
€ 4,18*
6 Tage
68
5
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,94*
€ 5,98*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.