Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF, A=500, L=520, D=M08, H=65, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0211.1500083
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0211.1500083
EAN/GTIN:
     4059245124848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff kipp
rohrgriff
Werkstoff: Griffsteg Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Spannhülse Edelstahl. Ausführung: Griffsteg naturfarben oder schwarz eloxiert. Griffschenkel aluminiumfarben oder schwarz. Bestellbeispiel: K0211.1200081 Hinweis: Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe. Ausführung mit Kunststoffschenkeln und Aluminium-Ovalsteg. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
500
B:
36
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.5150
D=Befestigungsbohrung:
M8
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
L=Länge:
520
H:
65
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 8,50*
ab € 33,89*
€ 37,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,07*
€ 45,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,25*
€ 47,70*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.