Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, A=180, L=190, D=M06X12, H=45, EDELSTAHL 1.4404 HALBGLÄNZEND GLEITGESCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0208.18006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0208.18006
EAN/GTIN:
     4059245124435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff edelstahl
Werkstoff: Bügelgriff Edelstahl 1.4404. Befestigungsmaterial 1.4301. Ausführung: Oberfläche halbglänzend gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0208.10005 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
180
Tragkraft N:
1000
T:
12
H:
45
R:
24
D=Befestigungsbohrung:
M6x12
B:
19,5
Gewicht in kg (ERP):
0.3452
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
190
B1:
10
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Oberfläche Grundkörper:
halbglänzend gleitgeschliffen
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
60
€ 8,50*
ab € 21,07*
€ 24,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 26,30*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,38*
€ 27,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.