Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL, A=350, L=367, D=M08, ALUMINIUM ROT RAL3003 PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0204.35027
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0204.35027
EAN/GTIN:
     4059245311217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0204.10001 Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Die Ausführung blank gleitgeschliffen kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3643
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
H:
55
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
350
D=Befestigungsbohrung:
M8
T=Gewindetiefe:
14
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
B1:
17
B:
25
L=Länge:
367
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 6,90*
ab € 17,87*
€ 19,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,21*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,55*
€ 25,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.