Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL, A=128, L=141, D=M06, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0204.12801
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0204.12801
EAN/GTIN:
     4059245124015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff befestigungsabstand 128m...
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0204.10001 Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Die Ausführung blank gleitgeschliffen kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
128
T=Gewindetiefe:
12
D=Befestigungsbohrung:
M6
H:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.1174
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
B1:
13
B:
21
L=Länge:
141
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff m6, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
499
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 8,55*
6 Tage
231
2
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 10,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 10,86*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,05*
€ 11,48*
7 Tage
501
1
€ 4,30*
ab € 10,27*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.