Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF OVAL, A=120, L=137, D=M08, ALUMINIUM BLANK U. GLEITGESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0204.12008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0204.12008
EAN/GTIN:
     4059245326082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=120 m08 kipp
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: K0204.10001 Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Die Ausführung blank gleitgeschliffen kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1636
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 1:
oval
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
H:
55
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
oval
Tragkraft N:
1000
A=Bohrungsabstand:
120
D=Befestigungsbohrung:
M8
T=Gewindetiefe:
14
L=Länge:
137
B1:
17
B:
25
Oberfläche Grundkörper:
blank und gleitgeschliffen
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 7,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,50*
€ 10,75*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.