Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:C, A=140, L=170, D=M08, ALUMINIUM TITAN PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0199.140083
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0199.140083
EAN/GTIN:
     4059245123070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: EN AW-6060. Ausführung: mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K0199.140082 Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
S:
28
H:
45
A=Bohrungsabstand:
140
D=Befestigungsbohrung:
M8
C:
12
T:
16
B:
25
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.2089
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
titan
Form:
C
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
L=Länge:
170
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Griff U-Griff Handgriff Festhaltgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 8,50*
ab € 28,13*
€ 31,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 37,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,08*
€ 39,83*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.