Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:B, A=140, L=170, D=M08x18 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0198.140082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0198.140082
EAN/GTIN:
     4059245122998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff edelstahl
Werkstoff: Edelstahl-Feinguss 1.4308. Befestigungsmaterial 1.4301. Ausführung: gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Weitere Informationen:
T:
15
H:
45
S:
28
H1:
12
A=Bohrungsabstand:
140
D=Befestigungsmaterial:
M8x18
L:
170
Tragkraft N:
1000
B:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.5910
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
25
€ 8,50*
ab € 129,20*
€ 143,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,60*
€ 157,99*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 166,94*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.