Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOGENGRIFF OHNE GRUNDPLATTE, MIT ABDECKKAPPE, FORM:B, A=100, L=121, D=7 THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0193.210006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0193.210006
EAN/GTIN:
     4059245122851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt. Ausführung: mattschwarz. Hinweis: Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C. Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert. Zeichnungshinweis: 1) Abdeckkappe
Weitere Informationen:
H:
38
B1:
23
D1:
11
A:
100
Ausführung:
ohne Grundplatte
M:
M6x25
B2:
19
L1:
84
D:
7
Tragkraft N:
600
H2:
4
L:
121
H1:
31
Gewicht in kg (ERP):
0.0515
Ursprungs-Land:
CN
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Grundplatte
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bogengriff
Ausführung 2:
mit Abdeckkappe
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
31
1
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 2,86*
7 Tage
31
5
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.