Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOGENGRIFF OHNE GRUNDPLATTE, MIT ABDECKKAPPE, FORM:B A=100 THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0193.210006
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0193.210006
EAN/GTIN:
     4059245122851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt. Ausführung: mattschwarz. Hinweis: Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C. Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert. Zeichnungshinweis: 1) Abdeckkappe
Weitere Informationen:
H:
38
B1:
23
D1:
11
A:
100
Ausführung:
ohne Grundplatte
M:
M6x25
B2:
19
L1:
84
D:
7
Tragkraft N:
600
H2:
4
L:
121
H1:
31
Gewicht in kg (ERP):
0.0515
Ursprungs-Land:
QU
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Abdeckkappe
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bogengriff
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.