Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD, GR.3 D1=140, FORM:E MIT PASSBOHRUNG D2=14H8, DUROPLAST, KOMP:DUROPLAST, STAHLTEILE: STAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0164.1140X14
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0164.1140X14
EAN/GTIN:
     4059245070190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
scheibenhandrad kipp
handrad
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert. Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Weitere Informationen:
D4:
25
L1:
38,5
D7:
M8
D3:
30
H1:
12
D2=Befestigungsbohrung:
14H8
L2:
27
L4:
82,2
H2:
8
L3=Höhe:
52
D1=Außendurchmesser:
140
D6:
110
Gewicht in kg (ERP):
0.6557
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
E
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Scheibenhandrad
Größe:
3
D8:
39
Griff:
Griff, drehbar
Form-Typ:
mit Passbohrung
Material Stahlteile:
Stahl
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
22
€ 6,90*
ab € 26,29*
€ 30,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 32,33*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,38*
€ 34,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 29,67*
€ 39,02*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.