Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD, GR.2 D1=125, FORM:E MIT PASSBOHRUNG D2=12H8, DUROPLAST, KOMP:DUROPLAST, STAHLTEILE: STAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0164.1125X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0164.1125X12
EAN/GTIN:
     4059245070183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
scheibenhandrad kipp
handrad
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert. Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Weitere Informationen:
L1:
34
D4:
21
D7:
M6
D3:
26
D1=Außendurchmesser:
125
H1:
9
D2=Befestigungsbohrung:
12H8
D6:
101
H2:
8
L4:
54,7
L2:
24
L3=Höhe:
46
Gewicht in kg (ERP):
0.3840
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
E
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Scheibenhandrad
Größe:
2
D8:
34
Griff:
Griff, drehbar
Form-Typ:
mit Passbohrung
Material Stahlteile:
Stahl
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
21
€ 6,90*
ab € 22,81*
€ 26,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 28,23*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,91*
€ 29,75*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 26,09*
€ 34,40*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.