Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=250 PASSBOHRUNG D2=26H7, ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     409-K0162.0250X26
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0162.0250X26
EAN/GTIN:
     4059245069200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
250
L1:
28
L3=Höhe:
51
D3:
48
Gewicht in kg (ERP):
1.4540
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
D2=Befestigungsbohrung:
26H7
Produkttyp:
ohne Griff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
11
€ 6,90*
ab € 36,34*
€ 42,75*
6 Tage
11
€ 4,90*
ab € 33,22*
€ 42,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,79*
€ 43,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,97*
€ 45,94*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.