Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=200 PASSBOHRUNG D2=18H7, ALUMINIUM, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     409-K0162.0200X18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0162.0200X18
EAN/GTIN:
     4059245069170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
Weitere Informationen:
L3=Höhe:
45
L1:
24
D1=Außendurchmesser:
200
D3:
42
Gewicht in kg (ERP):
0.9616
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
2-Speichenhandrad
D2=Befestigungsbohrung:
18H7
Produkttyp:
ohne Griff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
7
€ 8,50*
ab € 22,98*
€ 27,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 27,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,17*
€ 29,61*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.