Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKNOPF GLATTE AUSFÜHRUNG DIN319 ERWEITERT, D1=50, D=M12, FORM:C PRESSSTOFFGEWINDE, DUROPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0159.15012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0159.15012
EAN/GTIN:
     4059245058150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz oder rot. Ausführung: hochglanzpoliert. Auf Anfrage: * Diese Ausführungen sind in dunkelrot gegen Aufpreis ab Lager lieferbar.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.0874
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
48
D6:
28
Form:
C
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kugelknopf
Ausführung 1:
glatte Ausführung
D=Gewinde:
M12
Farbe Grundkörper:
schwarz
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
18
DIN:
DIN 319 erweitert
Form-Typ:
Pressstoffgewinde
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,58*
6 Tage
501
10
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,89*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,01*
7 Tage
503
50
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.