Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M12X50, D1=63 H=40, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL DECKEL:GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0154.4127X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0154.4127X50
EAN/GTIN:
     4059245653867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff din 6336 form l
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Edelstahl 1.4305. Ausführung: Gewindebolzen blank. Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0650
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H3:
21
L=Gewindelänge:
50
H=Höhe:
40
D=Gewinde:
M12
D8:
26
D1=Außendurchmesser:
63
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 6336
Farbe Deckel:
rapsgelb RAL 1021
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.