Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M08, D1=40H=26, FORM:E, EDELSTAHL POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0146.5040082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.5040082
EAN/GTIN:
     4059245041190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
40
T1:
18
H3:
14
D2:
14
Gewicht in kg (ERP):
0.0581
Ursprungs-Land:
CN
Form:
E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
H=Höhe:
26
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Innengewinde
T=Bohrungtiefe:
15
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
poliert
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 8,13*
€ 9,57*
5 Tage
501
3
€ 4,90*
ab € 7,47*
€ 10,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 10,84*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.