Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M06, D1=32H=21, FORM:E, EDELSTAHL GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0146.5032063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0146.5032063
EAN/GTIN:
     4059245230815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0382
Ursprungs-Land:
CN
Ursprungs-Region:
TWN
H3:
10
D2:
12
T1:
15
D1=Außendurchmesser:
32
Form:
E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kreuzgriff
H=Höhe:
21
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
T=Bohrungtiefe:
12
DIN:
ähnlich DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 8,50*
ab € 5,79*
€ 6,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,49*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,64*
€ 7,90*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.