Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0143.08 Herst.-Nr.: K0143.08 EAN/GTIN: 4059245039906 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0143.04 Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. Weitere Informationen: | | D1=Außendurchmesser: | 30 | K: | 6 | H=Höhe: | 18 | D3: | 16 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0434 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | Material Grundkörper: | Automatenstahl | Benennung: | Rändelmutter | Ausführung 1: | hoch | D=Gewinde: | M8 | Gewindeart: | Innengewinde | Farbe Grundkörper: | brüniert | DIN: | DIN 466 | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.0715 | PL Edelstahl: | false | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,28* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,21* | € 1,69* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,17* | € 1,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,21* | € 1,85* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,46* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|