Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELMUTTER HOCH D=M06 D1=24 H=15, AUTOM.STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0143.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0143.06
EAN/GTIN:
     4059245039883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0143.04 Hinweis: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
15
K:
5
D1=Außendurchmesser:
24
D3:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0225
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Rändelmutter
Ausführung 1:
hoch
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Grundkörper:
brüniert
DIN:
DIN 466
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0715
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, din 466, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,76*
6 Tage
501
20
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,06*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.