Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE DIN464 D=M06X20, D1=24, H=15, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0140.062X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0140.062X20
EAN/GTIN:
     4059245036851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0140.06X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Weitere Informationen:
K:
5
L=Gewindelänge:
20
D1=Außendurchmesser:
24
D3:
12
H=Höhe:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0284
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rändelschraube
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 464
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Edelstahlschraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), m6x20 din464, edelstahlschraube din 464, din 464 m6, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 3,10*
€ 3,65*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,99*
€ 4,46*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.