Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE DIN464 D=M04X10, D1=16, H=9,5, AUTOM.STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0140.04X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0140.04X10
EAN/GTIN:
     4059245036745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0140.06X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Weitere Informationen:
H=Höhe:
9,5
L=Gewindelänge:
10
D3:
8
D1=Außendurchmesser:
16
K:
3,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0080
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Rändelschraube
D=Gewinde:
M4
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 464
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m4x10, din 464, din 464 m4, Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
1
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 0,90*
7 Tage
501
20
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,19*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.