Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE DIN464 M04X10, D1=16, H=9,5, AUTOM.STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0140.04X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0140.04X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0140.06X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Weitere Informationen:
D3:
8
RoHS:
true
L=GEWINDELÄNGE:
10
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
D=GEWINDE:
M4
H=HÖHE:
9,5
D1=AUßENDURCHMESSER:
16
K:
3,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 0,90*
6 Tage
501
20
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,20*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.