Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNGELENK GR.2, MIT FLÜGELGRIFF, D=8, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, D1=8, KOMP:STAHL HOCHGLANZVERCHROMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0136.0808
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0136.0808
EAN/GTIN:
     4059245196258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Spanngelenk
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Hülse und Bolzen Stahl. Klemmstück hochfestes Aluminium. Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Hülse und Bolzen hochglanzverchromt. Klemmstück schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0136.1616 Hinweis: Stufenlos einstellbar. Schnelle Klemmung durch den Flügelgriff. Auf Anfrage: Unterschiedliche Kombinationen der Durchmesser D und D1.
Weitere Informationen:
D=Innendurchmesser:
8
H1:
17
H:
54,6
L:
50
D3:
14
H4:
25,6
H2:
12
L1:
18
H3:
16
H5:
24
D1=Innendurchmesser:
8
L2:
12
D2:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0447
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanngelenk
Größe:
2
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
mit Flügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Oberfläche Komponente:
hochglanzverchromt
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
7
€ 8,50*
ab € 26,33*
€ 30,98*
7 Tage
7
€ 4,90*
ab € 24,01*
€ 32,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 32,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,25*
€ 34,07*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.