Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNGELENK GR.2, MIT FLÜGELGRIFF, D=8, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT, D1=8, KOMP:STAHL HOCHGLANZVERCHROMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0136.0808
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0136.0808
EAN/GTIN:
     4059245196258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Spanngelenk
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Hülse und Bolzen Stahl. Klemmstück hochfestes Aluminium. Flügelgriff Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Hülse und Bolzen hochglanzverchromt. Klemmstück schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0136.1616 Hinweis: Stufenlos einstellbar. Schnelle Klemmung durch den Flügelgriff. Auf Anfrage: Unterschiedliche Kombinationen der Durchmesser D und D1.
Weitere Informationen:
D=Innendurchmesser:
8
H1:
17
H:
54,6
L:
50
D3:
14
H4:
25,6
H2:
12
L1:
18
H3:
16
H5:
24
D1=Innendurchmesser:
8
L2:
12
D2:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0447
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanngelenk
Größe:
2
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
mit Flügelgriff
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Oberfläche Komponente:
hochglanzverchromt
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.