Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF, FORM:B, A=300, L=330, D=M08 ALUMINIUM, TITAN PULVERBESCHICHTET, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0131.3000822
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0131.3000822
EAN/GTIN:
     4059245128754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl. Ausführung: Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert. Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet. Hinweis: Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus. Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
L=Länge:
330
Ausführung:
Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand:
300
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.6260
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
titanfarben pulverbeschichtet
Form:
B
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
67,5
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B:
35
D=Befestigungsbohrung:
M8
Montage:
von der Rückseite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
11
€ 8,50*
ab € 50,72*
€ 56,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 65,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,85*
€ 69,14*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.