Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF, FORM:C, A=200, L=216, D=M08 ALUMINIUM, TITAN PULVERBESCHICHTET, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0131.2000832
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0131.2000832
EAN/GTIN:
     4059245128693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl. Ausführung: Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus. Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert. Hinweis: Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert. Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
1000
Ausführung:
Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet
L=Länge:
216
A=Bohrungsabstand:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.4827
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
titanfarben pulverbeschichtet
Form:
C
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
77,5
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B:
72,5
D=Befestigungsbohrung:
M8
Montage:
von der Rückseite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 52,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,89*
€ 61,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,68*
€ 63,88*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.