Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.2 M12X40, A=127, FORM:15° EDELSTAHL 1.4305, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0129.2122X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0129.2122X40
EAN/GTIN:
     4059245341511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12 außengewinde
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Stahlteile blank. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3372
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Größe:
2
Form:
15°
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
H:
22
H1:
2
Zähnezahl:
30
D1:
41
A=Grifflänge:
127
D2:
30
D3:
12
D:
19
H2:
13,5
H3:
26
H4:
38
L=Gewindelänge:
40
A2:
15
X=Gewinde:
M12
Befestigungsart:
Außengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
15°
PL Edelstahl:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
17
€ 6,90*
ab € 28,63*
€ 33,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 34,84*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,42*
€ 36,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.