Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0124.105X10 Herst.-Nr.: K0124.105X10 EAN/GTIN: 4059245099283 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0124.105X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Weitere Informationen: | | A1: | 47 | B: | 7 | H4: | 34 | D1: | 13 | H3=Griffhöhe: | 31 | D: | 10 | H: | 24,5 | H1: | 4 | Zähnezahl: | 16 | H2: | 14,5 | D2: | 14 | A=Grifflänge: | 40 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0388 | X=Gewinde: | M5 | L=Gewindelänge: | 10 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Größe: | 1 | Material Komponente: | Edelstahl | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Klemmhebel | Farbe Grundkörper: | elektrolytisch poliert | Gewindeart: | Außengewinde | PL Edelstahl: | true | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,92* | € 14,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,96* | € 14,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,10* | € 15,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,42* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|