Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0123.0036 Herst.-Nr.: K0123.0036 EAN/GTIN: 4059245085514 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile blank. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Weitere Informationen: | | A1=Grifflänge: | 37 | Zähnezahl: | 16 | H2: | 14,5 | B: | 7 | T=Gewindetiefe: | 9 | H3=Griffhöhe: | 30 | H: | 24,5 | A=Grifflänge: | 30 | D1: | 13 | H1: | 4 | D2: | 14 | D: | 10 | H4: | 33 | X=Gewinde: | M3 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0360 | Ursprungs-Region: | 08 | Ursprungs-Land: | DE | Farbe Grundkörper: | silber | Größe: | 0 | Material Komponente: | Edelstahl | Material Grundkörper: | Zink | Benennung: | Klemmhebel | RoHS: | true | Gewindeart: | Innengewinde | Oberfläche Grundkörper: | hochglanzverchromt | Oberfläche Komponente: | blank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,52* | € 7,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,55* | € 7,80* | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,53* | € 8,16* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,74* | € 8,23* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,97* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|