Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0123.00327 Herst.-Nr.: K0123.00327 EAN/GTIN: 4059245085491 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0123.1051 (Klemmhebel schwarz seidenmatt) Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Weitere Informationen: | | D1: | 13 | H: | 24,5 | D: | 10 | D2: | 14 | Zähnezahl: | 16 | A=Grifflänge: | 30 | T=Gewindetiefe: | 9 | H3=Griffhöhe: | 30 | H2: | 14,5 | H1: | 4 | A1=Grifflänge: | 37 | B: | 7 | H4: | 33 | X=Gewinde: | M3 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0360 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Farbe Grundkörper: | rubinrot RAL 3003 | Größe: | 0 | Material Komponente: | Edelstahl | Material Grundkörper: | Zink | Benennung: | Klemmhebel | RoHS: | true | Gewindeart: | Innengewinde | Oberfläche Grundkörper: | kunststoffbeschichtet | Oberfläche Komponente: | blank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,22* | € 5,81* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,10* | | | | Lager 409 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,02* | € 6,27* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,40* | € 6,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,34* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|