Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0114.2102X20 Herst.-Nr.: K0114.2102X20 EAN/GTIN: 4059245076918 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Weitere Informationen: | | H1: | 2 | D: | 19 | D1: | 41 | D2: | 30 | D3: | 12 | H: | 22 | H2: | 13,5 | H3: | 26 | H4: | 38 | A=Grifflänge: | 127 | A2: | 15 | Zähnezahl: | 24 | Gewicht in kg (ERP): | 0.3150 | X=Gewinde: | M10 | L=Gewindelänge: | 20 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Größe: | 2 | Ausführung 1: | flach | Material Komponente: | Kunststoff | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Spannhebel | Form: | 15° | Befestigungsart: | Innengewinde | Festigkeitsklasse: | 5.8 | Oberfläche Grundkörper: | brüniert | Form-Typ: | 15° | PL Edelstahl: | false | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,75* | € 19,71* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,63* | € 21,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,05* | € 22,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 19,65* | € 26,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|