Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.1 M08X15, A=100, FORM:15° STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0114.1082X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0114.1082X15
EAN/GTIN:
     4059245076642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp m8 größe 1
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H1:
2
D:
13,5
D1:
33
D2:
25
D3:
10
H:
19
H2:
12
H3:
23
H4:
29
A=Grifflänge:
100
A2:
15
Zähnezahl:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1741
X=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
15
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
1
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
15°
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
15°
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
9
€ 8,50*
ab € 13,69*
€ 16,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 17,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,19*
€ 18,31*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.