Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL MIT SICHERHEITSFUNKTION GR.3 M12, A=128,5, FORM:20° STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0112.1312
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0112.1312
EAN/GTIN:
     4059245076055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m12 schwarz
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Bestellbeispiel: K0112.1108 Betätigungsweise: Um Spannhebel mit Sicherheitsfunktion betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen). Auf Anfrage: Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
A2:
15
H:
57,5
Zähnezahl:
26
A=Grifflänge:
128,5
D1:
33
D2:
32
D3:
13
H3:
64,5
H2:
64,5
T=Gewindetiefe:
23
H1:
12,5
D:
23
Gewicht in kg (ERP):
0.4515
X=Gewinde:
M12
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
3
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Form:
20°
Ausführung 1:
mit Sicherheitsfunktion
H4:
87,5
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
13
€ 8,50*
ab € 17,74*
€ 20,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,11*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,07*
€ 23,38*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.