Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG, F1=5800, F2=6000, STAHL PHOSPHATIERT, KOMP:KUNSTSTOFF BLAU, HANDHEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0088.0600
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0088.0600
EAN/GTIN:
     4059245035489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
schubstangenspanner schwer
Werkstoff: Stahl. Körper Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: phosphatiert. Handhebel verzinkt und chromatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0088.060003 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet. Zubehör: K0099 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Griffbefestigung rechts oder links möglich
Weitere Informationen:
A:
89
D:
5,5
C1:
23
B1:
33,4
Öffnungswinkel Griff:
185°
H:
127
D1:
14
Haltekraft F2 N:
6000
M:
M8
L3:
65
A1:
25
A2:
36,5
B:
46
Handkraft FH N:
140
L2:
30
L1:
38
L:
127
Gewicht in kg (ERP):
0.6433
Ursprungs-Land:
FR
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schubstangenspanner
C2:
12
Farbe Komponente:
blau
Ausführung 1:
schwere Ausführung
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
Spannkraft F1 N:
5800
Schubstange ausgefahren / Spannkraft F1 N:
5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N
Hub S:
32
Griff:
Griff umsteckbar
Lochbild:
2
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
158
€ 8,50*
ab € 44,97*
€ 52,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,87*
€ 54,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,17*
€ 57,18*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.