Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG, F1=5800, F2=6000, STAHL PHOSPHATIERT, KOMP:KUNSTSTOFF BLAU, HANDHEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0088.0600
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0088.0600
EAN/GTIN:
     4059245035489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
schubstangenspanner schwer
Werkstoff: Stahl. Körper Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: phosphatiert. Handhebel verzinkt und chromatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0088.060003 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet. Zubehör: K0099 K0101 K0102 K0103 K0106 Zeichnungshinweis: 1) Griffbefestigung rechts oder links möglich
Weitere Informationen:
A:
89
D:
5,5
C1:
23
B1:
33,4
Öffnungswinkel Griff:
185°
H:
127
D1:
14
Haltekraft F2 N:
6000
M:
M8
L3:
65
A1:
25
A2:
36,5
B:
46
Handkraft FH N:
140
L2:
30
L1:
38
L:
127
Gewicht in kg (ERP):
0.6433
Ursprungs-Land:
FR
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schubstangenspanner
C2:
12
RoHS:
true
Farbe Komponente:
blau
Ausführung 1:
schwere Ausführung
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
Spannkraft F1 N:
5800
Schubstange ausgefahren / Spannkraft F1 N:
5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N
Hub S:
32
Griff:
Griff umsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.